曜日別特売
BG-514 3連エアホーン BRAITH(ブレイス) 46518229

 

BG-514 3連エアホーン BRAITH(ブレイス) 46518229
BG-514 3連エアホーン BRAITH(ブレイス) 46518229
BG-514 3連エアホーン BRAITH(ブレイス) 46518229

3連エアホーン

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1セット注文コード46518229品番BG-514
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

電動コンプレッサー式エアホーン。3連同時音とミュージックに切替可。

用途自動車用警報器。音圧レベル(dB)110(±5)適合24V車専用RoHS指令(10物質対応)対応寸法(mm×Φ)大:205×60、中:160×60、小:145×60
注意
※一般道での使用は同時音のみにして下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホーン・拡声器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする