マフラーカッター

(3件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 46518299 品番 BX-471
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

チタンカラーのスラッシュカット跳ね上げテール。錆びにくいステンレス製!

チタンカラー焼付 全長(mm)190 幅(mm)126 タイプダブル(デュアル) 用途ドレスアップGTマフラーカッター。 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※取り付け可能マフラーサイズは直径35〜50mm。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:652

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
46518283
2022-10-17
用途:
車のマフラー
ENESYS Service 様 (サービス業)

もう少し、ブルーが薄ければ品よくなるんですけどね
下に開いてる穴も、角度次第で結構見えるのが・・・
まあ、この値段ですから問題ありません

対象商品:
46518283
2020-09-07
用途:
愛車のドレスアップ

画像で見たより以上に良かったので、大満足してたのですが、締め付けが弱くて落としてしまいました…また注文します。
下向きに取り付ける事もあり、普通の商品よりも落ちるリスクもあるので、取り付けに不安があれば、鉄ビスを一本抜け止めに取り付ける事もお勧めします。

1人が参考にしています
対象商品:
46518283
2020-02-26
用途:
見た目重視
運輸・通信業

元々マフラーカッターに機能性は求められてない。
取り付けは10mmのボルト3本でカンタンにできるが、しっかり締めないと気づいたらなくなってたとなるので注意。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車外用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする