フードセーバー専用パックロール

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 46518633 品番 FSFSRR6113C-040A
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,980
販売価格(税別)
1,800

「フードセーバー」製の真空パック器専用の別売アクセサリー「真空パックロール」。

質量(kg)0.4 長さ(m)5.4 幅(cm)28

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:313316

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
46518658
2024-01-25
用途:
カット長芋の包装
その他業種

専用フィルムじゃないと包装できない事が1点目、これは買った以上しょうがないとして、最近の「専用パックロール」の品質低下が気になります。捻じれや歪みからダーツができやすく部分的な廃棄が発生します。パッケージが変わってから特にひどいように感じています。本機を買った以上、継続して使用せざるを得ないため改善をお願いします。

1人が参考にしています
対象商品:
46518649
2023-05-29
用途:
食品の冷凍・冷蔵保存
有限会社 大源 様 (飲食業)

この商品は食品の冷凍や冷蔵保存に大変重宝しています

2023-02-11
用途:
野菜の真空パック
ささき農園 様 (農・林・水産業)

生地も丈夫で良い商品でした。2種類のサイズがあり商品に合わせてサイズを決めれるから良いです。

対象商品:
46518624
2021-09-30
用途:
魚の冷凍
製造業

本体の専用で、送料がかからずに購入できて、とてもたすかりました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「包装機械・シーラー・ラッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする