曜日別特売
PHSL 30 ロッドエンド(給油めねじ)左ねじタイプ CCTYベアリングジャパン 46522429

PHSL 30 ロッドエンド(給油めねじ)左ねじタイプ CCTYベアリングジャパン 46522429
PHSL 30 ロッドエンド(給油めねじ)左ねじタイプ CCTYベアリングジャパン 46522429

ロッドエンド(給油めねじ)左ねじタイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
寸法d(Φmm)30
寸法d1(Φmm)34.8
寸法d2(Φmm)40
内容量1個注文コード46522429品番PHSL 30
在庫数量:残り1点です
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)アウトレット
¥6,8982,698

軸受用鋼球と同等の精度と硬さの球面内輪を使用した球面すべり軸受で揺動運動のロッド端部の取付などに使用します。

寸法B(mm)37寸法C(mm)25寸法L(Min)(mm)51寸法L2(mm)15寸法L4(mm)145寸法SD(Φmm)70寸法W(mm)41寸法d(Φmm)30寸法d1(Φmm)34.8寸法d2(Φmm)40寸法d3(Φmm)50寸法dk(mm)50.8寸法h(mm)110質量(g)1135.4タイプ左ねじ寸法M(mm)M30×2RoHS指令(10物質対応)対応寸法α(°)17
注意
※寸法図のM-6HのMは下記の寸法M(mm)M5×0.8を表し、6Hや6gはネジ等級を表しております。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドエンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする