曜日別特売
POS 10 ロッドエンド(給油おねじ)右ねじタイプ CCTYベアリングジャパン 46522465

POS 10 ロッドエンド(給油おねじ)右ねじタイプ CCTYベアリングジャパン 46522465
POS 10 ロッドエンド(給油おねじ)右ねじタイプ CCTYベアリングジャパン 46522465

ロッドエンド(給油おねじ)右ねじタイプ

(2件のレビュー)
7日以内出荷7日以内出荷とは
寸法d(Φmm)10
寸法d1(Φmm)12.9
内容量1個注文コード46522465品番POS 10
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥857
販売価格(税別)
779

軸受用鋼球と同等の精度と硬さの球面内輪を使用した球面すべり軸受で揺動運動のロッド端部の取付などに使用します。

寸法B(mm)14寸法C(mm)10.5寸法L(Min)(mm)28寸法L4(mm)62寸法SD(Φmm)28寸法d(Φmm)10寸法d1(Φmm)12.9寸法dk(mm)19.05寸法h(mm)48質量(g)55.1タイプ右ねじ寸法M(mm)M10×1.5RoHS指令(10物質対応)対応寸法α(°)13
注意
※寸法図のM-6HのMは下記の寸法M(mm)M5×0.8を表し、6Hや6gはネジ等級を表しております。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46522447
2020-07-27
用途: バイクのメンテナンス
卸売・小売業

バイクに社外のバックステップを取り付ける為使用しました。リンケージロッドに使用です。

対象商品 : 46522499
2020-04-11
用途: 車高調整
ERS自動車・二輪車・自転車関連業

サスペンションの車高調整に使用。期待通りで大満足。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドエンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする