POSL 5 ロッドエンド(給油おねじ)左ねじタイプ CCTYベアリングジャパン 46522553

POSL 5 ロッドエンド(給油おねじ)左ねじタイプ CCTYベアリングジャパン 46522553
POSL 5 ロッドエンド(給油おねじ)左ねじタイプ CCTYベアリングジャパン 46522553

ロッドエンド(給油おねじ)左ねじタイプ

(2件のレビュー)
4日以内出荷4日以内出荷とは
寸法d(Φmm)5
寸法d1(Φmm)7.7
内容量1個注文コード46522553品番POSL 5
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥692
販売価格(税別)
629

軸受用鋼球と同等の精度と硬さの球面内輪を使用した球面すべり軸受で揺動運動のロッド端部の取付などに使用します。

寸法B(mm)8寸法C(mm)6寸法L(Min)(mm)19.5寸法L4(mm)42寸法SD(Φmm)18寸法d(Φmm)5寸法d1(Φmm)7.7寸法dk(mm)11.11寸法h(mm)33質量(g)17.5タイプ左ねじ寸法M(mm)M5×0.8RoHS指令(10物質対応)対応寸法α(°)13
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46522578
2023-04-14
用途: オートバイワンオフパーツ製作
自動車・二輪車・自転車関連業

オートバイのブレーキトルクロッドやシフトロッドなどをワンオフ製作するときに必要なもので、操作性の良さも大切ですが、こういう使い方では、一番問題になるのは耐久性です。長く使うと、ガタが出やすい部品ですから。もっとずっと高価なものも多く、耐久性が違うのかな?と試してもみましたが、それほどの差は感じられませんでした。で、適価できちんと長持ちする、このメーカー品がいいですね。

対象商品 : 46522614
2020-04-11
用途: 車高調整
ERS自動車・二輪車・自転車関連業

サスペンションの車高調整に使用。期待通りで大満足。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドエンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする