ロッドエンド(無給油おねじ)左ねじタイプ

(7件のレビュー)
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 46523043 品番 COSL 18
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

軸受用鋼球と同等の精度と硬さの球面内輪を使用した球面すべり軸受で揺動運動のロッド端部の取付などに使用します。

寸法B(mm)23 寸法C(mm)16.5 寸法L(Min)(mm)41 寸法L4(mm)95 寸法SD(Φmm)46 寸法d(Φmm)18 寸法d1(Φmm)21.9 寸法dk(mm)31.75 寸法h(mm)72 質量(g)254.7 タイプ左ねじ 寸法M(mm)M18×1.5 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法α(°)15

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
46523043
2023-10-12
用途:
車輌足周り
medusa24 様 (製造業)

以前から 良く 購入している ロッドエンドで 仕上がりの 荒らさは ありますが とても しっかり 作り込まれた製品で 価格 機能 共に大満足です。

対象商品:
46523043
2022-06-20
用途:
ラテラルロッド
自動車・二輪車・自転車関連業

ラテラルロッドのロッドエンドのガタで左ねじの為モノタロウで購入

対象商品:
46522989
2022-05-25
用途:
バイクのバックステップに使用
その他業種

海外製社外バックステップを購入したら、ネジが逆ネジで取付不可の為こちらを購入。
早く手元に届き助かりました。

対象商品:
46522989
2022-04-24
用途:
バイクの修理
自動車・二輪車・自転車関連業

バイクのシフトロッドのボールジョイントがガタ出てきたので交換に使用。
精度、値段ともに満足いく物でした。

対象商品:
46522998
2021-01-13
用途:
オートバイのシフト用ロッドに。

現物を見てから気付いたのですが、表裏があるようで、ちょっと驚きましたら。図面ではしっかりその点について書かれているので、私の見落としです。
ボールはキチンとセンターに配置してあるので、機能としては問題ないようですが…。

1人が参考にしています
対象商品:
46523007
2020-05-27
用途:
スタビリンク補修
ガレージ村 様

スタビリンクの補修時に、安価にピロを維持できるので満足です。

対象商品:
46523034
2020-05-08
用途:
車のメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

リアのラテラルロッドの部品が生産終了していたので、これを代わりに使いました。
今のところ不具合もなく快調です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッドエンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする