曜日別特売

小形リミットスイッチ D4CC

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可31日以内出荷とは
内容量1個仕様-種別-タイプ-注文コード46523635品番D4CC-1043
参考基準価格(税別)¥7,500販売価格(税込)¥7,368
販売価格(税別)
6,698
種別-タイプ-アクチュエータの種類-仕様-形状-質量(g)-保護構造-適合規格UL、CSA接点構成-定格周波数(Hz)-絶縁抵抗(MΩ)-使用周囲温度(℃)-抵抗-電気定格-漏れ電流(mA)-機械的耐久性-許容操作速度-電気的耐久性-突入電流(A)-動作に必要な力(OF)(N)-無誘導負荷(A)-誘導負荷(A)-戻りの力(N)-動作までの動きPT-動作位置OP(mm)-動作後の動き(OT)-応差の動き(MD)-耐電圧(V/min)-許容操作頻度(回/min)-使用周囲湿度(%RH)-振動(誤動作)Hz-抵触抵抗(初期値)(mΩ)-全体の動きT.T(参考)(mm)-耐衝撃(誤動作)(m/s2)-耐衝撃(耐久)(m/s2)-
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

リミットスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする