AY00014 ケーブルマット ブラックパール クリーンテックス・ジャパン 46523707 AY00014 ケーブルマット ブラックパール クリーンテックス・ジャパン 46523707 AY00014 ケーブルマット ブラックパール クリーンテックス・ジャパン 46523707 AY00014 ケーブルマット ブラックパール クリーンテックス・ジャパン 46523707 AY00014 ケーブルマット ブラックパール クリーンテックス・ジャパン 46523707

ケーブルマット ブラックパール

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 ブラックパール 注文コード46523707 品番AY00014
参考基準価格(税別)¥4,900 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398
この商品はなど7種類から選べます 他の種類を見る

電気ケーブル・ネット回線・電話線などあらゆるケーブルをカバーし、安全な職場環境に。
グレーカラーでどんな場所に敷いても馴染みます。
裏面にケーブル用溝付で歩行者もケーブルも保護します。
マット厚さ約10mmで人も台車もスムーズに通行できます。
溝幅は、幅100mm・高さ5mmです。

モノタロウではこんなお得な商品も!
材質表:ナイロン100%、裏:特殊合成ゴム(NBR) ブラックパール 用途ケーブル転倒防止マット 厚さ(mm)約10 質量(kg)0.9 寸法(幅W×高さH)(mm)(溝)100×5 アズワン品番64-1032-71 寸法(縦×横)(cm)30×100

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:346

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
46523707
2025-02-03
用途:
音響ケーブルの養生
サービス業

知人が持っているのをみて購入しました。どんな現場にも馴染んで、大変重宝しております。

対象商品:
46523707
2023-10-27
用途:
舞台公演会場でのケーブル養生
製造業

ラインケーブル4本ほどを観客の往来が激しい出入り口に敷設する際に使用。適度な重量があり長手の淵を養生テープで床に固定すると蹴飛ばされてもずれる事は有りませんでした。ハードタイプと違い敷設できるケーブルの本数は少ないですが厚さが殆ど気にならない厚さなので重宝しております。使用後は埃を叩き落とす事を忘れずに。

対象商品:
46523707
2022-04-26
用途:
イベント時の、ケーブル養生
サービス業

長さの種類が有り、会場に合わせて使い分けが出来て、重宝して居ます。
フチのゴムの部分が、もう少し幅が広くても、良いかも。
マットの両端を、テープで貼るので。

対象商品:
46523725
2024-01-05
用途:
重さがあるのでずれにくい
マルチクローム 様 (建設業・工事業)

質感はいい。
重さがあるので、テープ固定しなくてもずれにくい。

しかし、汚れ落としのマットだと思いこみ、汚い靴を拭く輩がいるのはご愛嬌というべきか?

対象商品:
46523707
2022-05-18
用途:
ケーブル隠し
製造業

臨時の場所で会議設営をする際に、沢山の配線目隠しに利用した。

対象商品:
46523707
2022-01-27
用途:
配線ケーブル隠し
製造業

狭い通路を横断する配線を何とかしたく、モール処理かこちらか迷ったのですが、
本数が多かったため、こちらにして正解でした。
引っかけるリスクも減り、見栄えもよくなり満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ケーブルモール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする