タニタサイズ バランスクッション

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード46523734 品番TS959GY
参考基準価格(税別)¥1,980 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

インナーマッスルを鍛えて、疲れにくい体づくり。
椅子に敷いて座るだけでトレーニングができます。
省スペースでエクササイズが可能。
オフィスでも使いやすい上品なグレーカラー。
運動方法が分かるエクササイズメニュー付き。

付属品取扱説明書(保証書付)、空気入れポンプ×1本、空気針×2本 材質PVC 寸法(mm)幅330×高さ60×奥行330 グレー 材質(本体)PVC 質量(g)約1000 使用温度範囲(℃)0〜40 耐荷重(kg)100 本体質量(kg)約1 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)330×60×330 保証期間1年 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅330×高さ60×奥行330
注意
※海外への転売は行わないで下さい。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 医療・介護用品編:193

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
46523734
2021-10-14
用途:
体幹トレーニング
サービス業

立ったり座ったりと色々な姿勢でトレーニングできます。
バランスボールよりも場所を取らないコンパクトさが気に入りました。
裏面はラバーの突起が無数にある造りになっていて、足裏を刺激する効果もありそうです。

対象商品:
46523734
2021-05-22
用途:
デスクワーク

デスクワークで腰が痛くなり、気分転換に使用。

つくりもしっかりしていて、説明動画もあり満足しています。

立ったままの姿勢での運動もバランスを取るのが面白く

女性の方も楽しくて運動になると好評です。

だから彼女らの分も注文しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「健康器具・機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする