TS963GR タニタサイズ ソフトエキスパンダー タニタ 46523768 TS963GR タニタサイズ ソフトエキスパンダー タニタ 46523768 TS963GR タニタサイズ ソフトエキスパンダー タニタ 46523768 TS963GR タニタサイズ ソフトエキスパンダー タニタ 46523768 TS963GR タニタサイズ ソフトエキスパンダー タニタ 46523768

タニタサイズ ソフトエキスパンダー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード46523768 品番TS963GR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥680
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

筋力アップや全身のストレッチができるゴム製のエキスパンダー。
運動方法が分かるエクササイズメニュー付き。

寸法(mm)幅340×高さ40×奥行14 質量(g)約71 材質(本体)TPE 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅340×高さ40×奥行14 種別やわらかめ 材質TPE 使用温度範囲(℃)0〜35 付属品取扱説明書 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)340×40×14 本体質量(g)約71 グリーン 保証期間1年
注意
※海外への転売は行わないで下さい。

商品説明動画

チューブを使って効率良く。二の腕スッキリトレーニング

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
46523768 TS963GR 46523777 TS964GR タニタサイズ ソフトエキスパンダー タニタ タニタサイズ ソフトエキスパンダー タニタ 1台 1,098 税込1,208 メーカー都合の商品集約

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「健康器具・機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする