タニタ
タニタの 健康器具・機器
タニタの エクササイズ用品
タニタサイズ ソフトエキスパンダー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
46523777
品番
TS964GR
参考基準価格(税別)
¥1,280
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
筋力アップや全身のストレッチができるゴム製のエキスパンダー。
運動方法が分かるエクササイズメニュー付き。
寸法(mm)
幅610×高さ110×奥行16
質量(g)
約193
材質(本体)
TPE
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
幅610×高さ110×奥行16
種別
ふつう
材質
TPE
使用温度範囲(℃)
0〜35
付属品
取扱説明書
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
610×110×16
本体質量(g)
約193
色
グリーン
保証期間
6ヶ月
注意
※海外への転売は行わないで下さい。
商品説明動画
チューブを使って効率良く。二の腕スッキリトレーニング
参考になった