タニタ
タニタの 健康器具・機器
タニタの エクササイズ用品
タニタサイズ ソフトエキスパンダー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
46523786
品番
TS965GR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥1,080
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
筋力アップや全身のストレッチができるゴム製のエキスパンダー。
運動方法が分かるエクササイズメニュー付き。
寸法(mm)
幅380×高さ127×奥行14
質量(g)
約198
材質(本体)
TPE
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
幅380×高さ127×奥行14
種別
かため
材質
TPE
使用温度範囲(℃)
0〜35
付属品
取扱説明書
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
380×127×14
本体質量(g)
約198
色
グリーン
保証期間
6ヶ月
注意
※海外への転売は行わないで下さい。
商品説明動画
チューブを使って効率良く。二の腕スッキリトレーニング
参考になった
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
46523786
TS965GR
46523777
TS964GR
タニタサイズ ソフトエキスパンダー
タニタ
1台
¥
1,098
税込
¥
1,208
メーカー都合による商品集約