タニタ
タニタの 健康器具・機器
タニタの エクササイズ用品
タニタサイズ リングダンベル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
46523813
品番
TS968YL
参考基準価格(税別)
¥1,680
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
穴に指を通して持つタイプのコンパクトなダンベル。
運動方法が分かるエクササイズメニュー付き。
寸法(mm)
幅80×高さ96×奥行46
質量(g)
約2000(1000×2個入り)
材質(本体)
PVC、鉄
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
幅80×高さ96×奥行46
本体質量(kg)
約1×2個
材質
PVC、鉄
使用温度範囲(℃)
0〜40
付属品
取扱説明書
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
80×96×46
色
イエロー
保証期間
6ヶ月
注意
※海外への転売は行わないで下さい。
商品説明動画
リズミカルに下半身シェイプ。ヒンズースクワット
参考になった