許容操作速度0.1mm~0.5m/s(プランジャ形の場合)
1mm~1m/s(ローラ・レバー形の場合)
種別小形リミットスイッチタイプ動作表示灯あり(標準タイプ)アクチュエータの種類ローラ・プランジャ形仕様リミットスイッチ部形状-質量(g)約120(形D4CC-1002の場合)保護構造IP67適合規格UL、CSA接点構成-抵抗(Ω)30k定格周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-10~70(ただし、氷結しないこと)抵抗30kΩ電気定格DC30V 1A(動作表示灯付)耐衝撃(耐久)1000m/s2以上漏れ電流(mA)1耐振動(誤動作)10~55Hz 複振線1.5mm機械的耐久性1000万回以上電気的耐久性20万回以上(AC125V 1A 抵抗負荷)突入電流(A)常時閉路:最大5、常時開路:最大2.5動作に必要な力(OF)(N)最大11.77無誘導負荷(A)-誘導負荷(A)-戻りの力(N)RF(最小):4.41動作までの動きPT最大1.8mm動作位置OP(mm)28.5±1動作後の動き(OT)最小3mm応差の動き(MD)最大0.2mm耐電圧(V/min)同極端子間:AC1000(50/60Hz)、充電金属部とアース間:AC1500(50/60Hz)、各端子と非充電金属部間:AC1500(50/60Hz)許容操作頻度(回/min)機械的:120、電気的:30使用周囲湿度(%RH)35~95振動(誤動作)Hz10~55複振線1.5mm抵触抵抗(初期値)(mΩ)100以下全体の動きT.T(参考)(mm)-耐衝撃(誤動作)(m/s2)最大500耐衝撃(耐久)(m/s2)最大1000