道具箱

(1件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46523908 品番-
販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

耐衝撃(PP)プラスチックを使用した丈夫なプロユースな道具箱です。ステンレス製バックルなので錆びにくく、蓋をロックすることができます。

容量(L)50 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)1018×416×181 グリーン 用途工具類の保管、運搬に。 材質PP(耐衝撃) 質量(kg)4.61 フタあり 外寸法・幅(mm)1018 外寸法・高さ(mm)181 外寸法・奥行(mm)416 コンテナ種類ベタ目 フタの種類バックル式 有効内寸法・奥行(mm)350 有効内寸法・高さ(mm)150 有効内寸法・幅(mm)950
注意
※用途以外の使用はおやめください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:351

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
46523908
2020-08-02
用途:
床下に材料を入れて作業するためのケース
MHPシステムサービス株式会社 様 (建設業・工事業)

床下のコンクリートを引きずるため丈夫なケースを考えていました最初はハードBOXを採用したのですが長さが長すぎるため道具箱を買ってみました。材料の長さが900mmで80枚以上入るため重宝しております。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする