曜日別特売
57-20140 57シリーズ はんだ付けタイプ・ディップコネクタ フジクラ(旧:DDK/第一電子工業) 46523969

57-20140 57シリーズ はんだ付けタイプ・ディップコネクタ フジクラ(旧:DDK/第一電子工業) 46523969
57-20140 57シリーズ はんだ付けタイプ・ディップコネクタ フジクラ(旧:DDK/第一電子工業) 46523969

57シリーズ はんだ付けタイプ・ディップコネクタ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個定格電流(A)5/コンタクト注文コード46523969品番57-20140
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298
形状ソルダカップ形タイプユニット接続用レセプタクル、機器内用レセプタクル使用温度範囲(℃)-55~+105定格電圧(V)AC500(r,m.s,)定格電流(A)5/コンタクト材質(コンタクト)/処理銅合金/ Au めっき材質(絶縁体)DAP 樹脂 (UL94V-0) /青色絶縁抵抗(MΩ)DC500Vで1000以上接触抵抗(mΩ)DC5Aで5以下材質(シェル)/処理黄銅、又は鋼/ Ni めっき材質(フロートブッシング)/処理黄銅/ Ni めっき(20 タイプに適用)材質(ブーツ)塩化ビニール(30, 60 タイプに適用)適合電線範囲 単線(mm)0.65(導体径)又は、AWG22以下適合電線範囲 撚線(mm2)0.2(導体断面積)又は、AWG24以下耐電圧(V)AC1.200(r.m.s.)1 分間
注意
2022年6月時点:本製品は、デクロランプラス物質が含有されております。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする