ホーザン
ホーザンの 光学測定器
ホーザンの 顕微鏡
ホーザンの マイクロスコープ
X-Yステージ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
46524224
品番
L-536
参考基準価格(税別)
¥63,700
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
対象物の細かな移動に便利なXY移動ステージ
対象物を見失いやすい高倍率時でも、ブレのない細かな位置調整や送り作業が可能です。
■導電性カラーマット、アース線 付
材質
アルミ
質量(g)
850
外形寸法(mm)
125.5(W)×45(H)×125.5(D)
耐荷重(kg)
2
アズワン品番
64-5105-22
スライド幅(mm)
X軸 ±35、Y軸 ±35(つまみ1回転で18.5mm)
ステージ寸法(mm)
100×100
取扱説明書:
(1.69MB)
商品説明動画
L-536 X-Yステージ
参考になった