マイクロスコープ(PC用)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 セット内容(セット内容 5点)L-837 USBカメラ / L-703 LEDライト / L-876 ズームレンズ / L-521 標準ベース / L-509 ホルダー 注文コード46524276 品番L-KIT714
参考基準価格(税別)¥225,000 販売価格(税込) ¥219,780
販売価格(税別)
199,800
この商品はセット内容など8種類から選べます 他の種類を見る

コストパフォーマンスに優れた500万画素の高画質USBカメラ。付属ソフトで静止画・動画の撮影、静止画の編集、寸法計測が簡単に行えます。高画質・高倍率仕様(6倍)のズームレンズ。

倍率31〜755(※24型ワイドモニター使用時) 有効画素数2048X1536(300万画素) セット内容(セット内容 5点)L-837 USBカメラ / L-703 LEDライト / L-876 ズームレンズ / L-521 標準ベース / L-509 ホルダー 作動距離(mm)55 ベース寸法(mm)145(W)×185(D) 動作環境Windows 8以降(32bit及び64bit) 視野5.6×4.1〜0.9×0.7mm コネクタ出力:USB 2.0 撮像素子1/2.5" CMOSイメージセンサ アズワン品番64-5105-87 フレームレート最大30fps

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

マイクロスコープの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/163/
2023-02-09

「顕微鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする