倍率31〜755(※24型ワイドモニター使用時)
有効画素数2048X1536(300万画素)
セット内容(セット内容 5点)L-837 USBカメラ / L-717 LEDライト / L-876 ズームレンズ / L-521 標準ベース / L-509 ホルダー
作動距離(mm)55
ベース寸法(mm)145(W)×185(D)
動作環境Windows 8以降(32bit及び64bit)
視野5.6×4.1〜0.9×0.7mm
コネクタ出力:USB 2.0
撮像素子1/2.5" CMOSイメージセンサ
フレームレート最大30fps