倍率95〜570×(46〜275×)/24型ワイドモニター使用時・( )はL-859使用時
画素数静止画 1920×1080(200万画素) / 動画 1920×1080(200万画素)/1280×720(90万画素)
セット内容(セット内容 4点)L-851 フルHDカメラ / L-876 ズームレンズ / L-521 標準ベース / L-509 ホルダー
記録媒体microSD/SDHC/SDXCメモリーカード(最大128GB)
作動距離(mm)55
ベース寸法(mm)145(W)×185(D)
視野5.5×3.1〜0.9×0.5mm
コネクタ出力:HDMI
撮像素子1/2.8" CMOSイメージセンサ
アズワン品番64-5105-93
フレームレート最大60fps