マイクロスコープ(モニター用)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 セット内容(セット内容 6点)L-851 フルHDカメラ / L-711 LEDライト / L-711-1 拡散フィルター / L-876 ズームレンズ / L-521 標準ベース / L-509 ホルダー 注文コード46524346 品番L-KIT721
参考基準価格(税別)¥273,000 販売価格(税込) ¥285,780
販売価格(税別)
259,800
この商品はセット内容など8種類から選べます 他の種類を見る

パソコン不要。フルHD画質で観察、画像・動画の保存が可能なフルHDカメラ。高画質・高倍率仕様(6倍)のズームレンズ。

倍率95〜570×(46〜275×)/24型ワイドモニター使用時・( )はL-859使用時 画素数静止画 1920×1080(200万画素) / 動画 1920×1080(200万画素)/1280×720(90万画素) セット内容(セット内容 6点)L-851 フルHDカメラ / L-711 LEDライト / L-711-1 拡散フィルター / L-876 ズームレンズ / L-521 標準ベース / L-509 ホルダー 記録媒体microSD/SDHC/SDXCメモリーカード(最大128GB) 作動距離(mm)45 ベース寸法(mm)145(W)×185(D) 視野5.5×3.1〜0.9×0.5mm コネクタ出力:HDMI 撮像素子1/2.8" CMOSイメージセンサ アズワン品番64-5105-94 フレームレート最大60fps

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

マイクロスコープの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/163/
2023-02-09

「顕微鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする