商品レビューを投稿する内容量1台セット内容(セット内容 7点)L-851 フルHDカメラ / L-711 LEDライト / L-711-1 拡散フィルター / L-876 ズームレンズ / L-509 ホルダー / L-525 ロングベース / L-523 ロングストレートアーム注文コード46524389品番L-KIT725
参考基準価格(税別)¥296,000販売価格(税込)¥318,780販売価格(税別)
パソコン不要。フルHD画質で観察、画像・動画の保存が可能なフルHDカメラ。高画質・高倍率仕様(6倍)のズームレンズ。
倍率95~570×(46~275×)/24型ワイドモニター使用時・( )はL-859使用時画素数静止画 1920×1080(200万画素) / 動画 1920×1080(200万画素)/1280×720(90万画素)セット内容(セット内容 7点)L-851 フルHDカメラ / L-711 LEDライト / L-711-1 拡散フィルター / L-876 ズームレンズ / L-509 ホルダー / L-525 ロングベース / L-523 ロングストレートアーム記録媒体microSD/SDHC/SDXCメモリーカード(最大128GB)作動距離(mm)45ベース寸法(mm)350(W)×450(D)視野5.5×3.1~0.9×0.5mmコネクタ出力:HDMI撮像素子1/2.8" CMOSイメージセンサアズワン品番64-5105-98フレームレート最大60fps