倍率49〜290(※モニターサイズ11.6型ワイド)
有効画素数1920×1080(200万画素)
画素数静止画/動画1920×1080(200万画素)
セット内容(セット内容 4点)L-860 モニター付カメラ / L-876 ズームレンズ / L-521 標準ベース / L-509 ホルダー
記録媒体SD/SDHCメモリーカード(最大32GB)
作動距離(mm)55
ベース寸法(mm)145(W)×185(D)
視野5.1×2.9〜0.8×0.5mm
撮像素子1/3" CMOSイメージセンサ
アズワン品番64-5106-02
モニタ11.6型ワイド
フレームレート最大30fps