マイクロスコープ(モニター付)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 セット内容(セット内容 6点)L-860 モニター付カメラ / L-718 LEDライト / L-876 ズームレンズ / L-509 ホルダー / L-525 ロングベース / L-523 ロングストレートアーム 注文コード46524486 品番L-KIT735
参考基準価格(税別)¥383,000 販売価格(税込) ¥351,780
販売価格(税別)
319,800
この商品はセット内容など8種類から選べます 他の種類を見る

11.6型フルHDモニターとカメラを一体化。パソコン不要のオールインワンカメラ。高画質・高倍率仕様(6倍)のズームレンズ。

倍率49〜290(※モニターサイズ11.6型ワイド) 有効画素数1920×1080(200万画素) 画素数静止画/動画1920×1080(200万画素) セット内容(セット内容 6点)L-860 モニター付カメラ / L-718 LEDライト / L-876 ズームレンズ / L-509 ホルダー / L-525 ロングベース / L-523 ロングストレートアーム 記録媒体SD/SDHCメモリーカード(最大32GB) 作動距離(mm)55 ベース寸法(mm)350(W)×450(D) 視野5.1×2.9〜0.8×0.5mm 撮像素子1/3" CMOSイメージセンサ アズワン品番64-5106-09 モニタ11.6型ワイド フレームレート最大30fps

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

マイクロスコープの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/163/
2023-02-09

「顕微鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする