中形メインラインフィルタPタイプ(固形物除去フィルタ)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 接続口径(Rc)1 1/2 注文コード46524583 品番AF2-11P40A
参考基準価格(税別)¥115,500 販売価格(税込) ¥120,528
販売価格(税別)
109,571
この商品は接続口径など6種類から選べます 他の種類を見る

省エネ・低圧損・長寿命を追求したメインライン用フィルタです。360度高視認性インジケータの採用でメンテ時期の把握とともにエレメントの交換工数低減にも貢献します。
【低圧損その1】
大きなろ過面積を有したプリーツ構造の採用で低圧損実現。
【低圧損その2】疎水性と疎油性を備えたボロシリケートメディアの採用により目詰まり低減。
【ポップアップインジケータ】
全方向から差圧チェックが可能な360度高視認性インジケータを標準装備。(P/Mタイプ)
【容易なエレメント交換】プッシュフィット式エレメントにより、
容易に取り付け可能。

用途高価な空気圧機器を保護。 質量(kg)5.9 エンドキャップ:赤 使用温度範囲(℃)5〜60 使用圧力(MPa)0.1〜1.0 接続口径(Rc)1 1/2 使用流体圧縮空気 ドレン排出口径1/8 ドレン排出内蔵(NOタイプ:無加圧時排出有) 耐圧力(MPa)1.5 ろ過度(μm)1 エレメント型式中形メインラインフィルタPタイプ(固形物除去フィルタ) 処理空気流量(m3/min)(ANR)11.3 初期圧力降下(MPa)0.0055 通常圧力降下(MPa)0.0125 二次側油分濃度(mg/m3)0.3 インジケータポップアップ:標準装備 適合コンプレッサー15kW〜120kW

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧縮空気清浄化機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする