用途油を嫌う空気圧回路に。
質量(kg)6
色エンドキャップ:青
使用温度範囲(℃)5〜60
使用圧力(MPa)0.1〜1.0
接続口径(Rc)1 1/4
使用流体圧縮空気
ドレン排出口径1/8
ドレン排出内蔵(NOタイプ:無加圧時排出有)
耐圧力(MPa)1.5
ろ過度(μm)0.01
エレメント型式中形メインラインフィルタMタイプ(油分除去フィルタ)
処理空気流量(m3/min)(ANR)7.93
初期圧力降下(MPa)0.0085
通常圧力降下(MPa)0.0125
二次側油分濃度(mg/m3)0.01
インジケータポップアップ:標準装備
適合コンプレッサー15kW〜120kW