中形メインラインフィルタXタイプ(臭気除去フィルタ)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 接続口径(Rc)2 注文コード46524714 品番AF2-13X50A
参考基準価格(税別)¥155,100 販売価格(税込) ¥168,255
販売価格(税別)
152,959
この商品は接続口径など6種類から選べます 他の種類を見る

省エネ・低圧損・長寿命を追求したメインライン用フィルタです。360度高視認性インジケータの採用でメンテ時期の把握とともにエレメントの交換工数低減にも貢献します。
【低圧損その1】
大きなろ過面積を有したプリーツ構造の採用で低圧損実現。
【低圧損その2】疎水性と疎油性を備えたボロシリケートメディアの採用により目詰まり低減。
【ポップアップインジケータ】
全方向から差圧チェックが可能な360度高視認性インジケータを標準装備。(P/Mタイプ)
【容易なエレメント交換】プッシュフィット式エレメントにより、
容易に取り付け可能。

エレメント型式中形メインラインフィルタXタイプ(臭気除去フィルタ) 適合コンプレッサー15kW〜120kW ろ過度(μm)活性炭による吸着 二次側油分濃度(mg/m3)0.003 エンドキャップ:黒 処理空気流量(m3/min)(ANR)12.8 使用流体圧縮空気 使用圧力(MPa)0.1〜1.0 耐圧力(MPa)1.5 接続口径(Rc)2 質量(kg)5.7 使用温度範囲(℃)5〜50 初期圧力降下(MPa)0.0115 用途臭いを嫌う空気圧回路に。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧縮空気清浄化機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする