中形メインラインフィルタ エレメントキット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 46524748 品番 AF2-05P-FLA09029
参考基準価格(税別)¥25,400 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

省エネ・低圧損・長寿命を追求したメインライン用フィルタです。360度高視認性インジケータの採用でメンテ時期の把握とともにエレメントの交換工数低減にも貢献します。
【低圧損その1】
大きなろ過面積を有したプリーツ構造の採用で低圧損実現。
【低圧損その2】疎水性と疎油性を備えたボロシリケートメディアの採用により目詰まり低減。
【ポップアップインジケータ】
全方向から差圧チェックが可能な360度高視認性インジケータを標準装備。(P/Mタイプ)
【容易なエレメント交換】プッシュフィット式エレメントにより、
容易に取り付け可能。

仕様中形メインラインフィルタ エレメントキット 種別部品(エレメントキット) セット内容エレメント:1本、エレメント部Oリング:2本、ボウル部Oリング:1本 適合コンプレッサー15kW〜120kW ろ過度(μm)1 二次側油分濃度(mg/m3)0.3 赤色 処理空気流量(m3/min)(ANR)4.95 使用流体圧縮空気 使用圧力(MPa)0.1〜1.0 耐圧力(MPa)1.5 接続口径(Rc)1 質量(kg)2.2 インジケータポップアップ:標準装備 ドレン排出内蔵(NOタイプ:無加圧時排出有) ドレン排出口径1/8 使用温度範囲(℃)5〜60 初期圧力降下(MPa)0.0055 通常圧力降下(MPa)0.0125 適合品番AF2-05P25A

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧縮空気清浄化機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする