仕様中形メインラインフィルタ エレメントキット種別部品(エレメントキット)セット内容エレメント:1本、エレメント部Oリング:2本、ボウル部Oリング:1本適合コンプレッサー15kW~120kWろ過度(μm)1二次側油分濃度(mg/m3)0.3色赤色処理空気流量(m3/min)(ANR)19.8使用流体圧縮空気使用圧力(MPa)0.1~1.0耐圧力(MPa)1.5接続口径(Rc)2質量(kg)6.9インジケータポップアップ:標準装備ドレン排出内蔵(NOタイプ:無加圧時排出有)ドレン排出口径1/8使用温度範囲(℃)5~60初期圧力降下(MPa)0.0055通常圧力降下(MPa)0.0125適合品番AF2-20P50A