仕様中形メインラインフィルタ エレメントキット
種別部品(エレメントキット)
セット内容エレメント:1本、エレメント部Oリング:2本、ボウル部Oリング:1本
適合コンプレッサー15kW〜120kW
ろ過度(μm)1
二次側油分濃度(mg/m3)0.3
色赤色
処理空気流量(m3/min)(ANR)24.1
使用流体圧縮空気
使用圧力(MPa)0.1〜1.0
耐圧力(MPa)1.5
接続口径(Rc)2 1/2
質量(kg)13
インジケータポップアップ:標準装備
ドレン排出内蔵(NOタイプ:無加圧時排出有)
ドレン排出口径1/8
使用温度範囲(℃)5〜60
初期圧力降下(MPa)0.0055
通常圧力降下(MPa)0.0125
適合品番AF2-24P65A