大和電業
大和電業の ケーブル収納・配線
大和電業の ケーブルモール
大和電業の 接合ユニット
シールワッシャー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合ねじ
G1・1/4
注文コード
46525974
品番
SW-360
参考基準価格(税別)
¥42
販売価格(税込)
¥44
販売価格(税別)
¥
40
バスケットに入れる
この商品は
適合ねじ
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ポリエステル
色
黒
タイプ
丸穴
適合ねじ
G1・1/4
厚さT(mm)
4.0
寸法B(Φmm)
41.9
寸法A(Φmm)
54