2極双投トグルスイッチ(大電流用)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46526078 品番EA940DH-227
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,729
販売価格(税別)
3,390

大電流用小形トグルスイッチ
非照光式
ケース成形材料は難燃剤UL 94V-0の特殊樹脂
耐アーク性、絶縁性、自己消化性に優れています

スイッチ特性ON-OFF-ON 極数2極双投 端子形状ねじ端子 耐電圧AC 2.0kV 1分間以上 接触抵抗(mΩ)10以下(DC5V 1Aにて) 絶縁抵抗(GΩ)DC 500V 1以上 機械的開閉耐久性50000回以上 電気的開閉耐久性25000回以上 レバー倒れ角度(°)28 操作部形状基本レバー パネル取付方式ねじ取付けタイプ アズワン品番64-2283-20 最大取付パネル厚(mm)5.5 電流容量詳細表示用1:30A 125V AC、詳細表示用2:30A 250V AC、詳細表示用3:30A 30V DC パネルカット寸法(mm)12.5Dia.

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「トグルスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする