エスコ
エスコの 検査・測定
エスコの ワニグチクリップ・みの虫クリップ
[大]クリップ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
46526087
品番
EA940DP-86A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,133
販売価格(税別)
¥
1,030
バスケットに入れる
定格
30V-10A
色
黒
全長(mm)
66
材質(本体)
黄銅
耐電圧
AC1000V(1分間)
取付穴(mm)
Φ8
開口寸法(mm)
最大13.5
材質(絶縁体)
P.V.C
絶縁抵抗(MΩ)
DC500V、100以上
アズワン品番
64-2283-40
ねじ締付トルク(N・m)
0.8MAX