曜日別特売
510 20 シャープナー ステッドラー 46526333

510 20 シャープナー ステッドラー 46526333
510 20 シャープナー ステッドラー 46526333

シャープナー

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
タイプ2穴
内容量1個注文コード46526333品番510 20
参考基準価格(税別)¥480販売価格(税込)¥527
販売価格(税別)
479
材質合金寸法(mm)18×12×29質量(g)13.3タイプ2穴アズワン品番65-0361-67繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46526349
2023-11-30
用途: 鉛筆削り

筆入れの中に入れておいて、邪魔になりません。消しゴムより小さい位で、携帯に重宝します。削り心地はバッチリです。

対象商品 : 46526349
2021-04-20
用途: 普通に鉛筆削り
教育・研究機関

100均で購入したものを使っていましたが、削っている間に折れてしまったり、先端があまりとがらなかったりでした。鉛筆の問題と思っていたのですが、こちらに変えてからは全然違います。

対象商品 : 46526333
2021-06-11
用途: DIYや補修時
その他業種

鉛筆や、太さの異なる素材を削ることが出来るシャープナー。別々でない所が紛失や整理に良い。

対象商品 : 46526349
2021-02-23
用途: 色鉛筆を削る
その他業種

大きさと重さが適度で使いやすい、芯が丁度良いくらいに削れて便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

鉛筆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする