PISCO(ピスコ)
PISCO(ピスコ)の 真空機器
PISCO(ピスコ)の 真空パッド
バキュームパッドスタンダードタイプ 直付型 固定式
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46526489
品番
VPE8RN-M5
参考基準価格(税別)
¥990
販売価格(税込)
¥901
販売価格(税別)
¥
819
バスケットに入れる
パッド径(Φmm)
8
材質(パッド)
ニトリルゴム
トラスコ品番
193-5012
種別
直付型 固定式
質量(g)
2.7
寸法L1(mm)
5.5
記号
パッド接続:-T8
寸法L2(mm)
10.5