フレークアイス製氷機 アンダーカウンタータイプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 46526945 品番 SIM-F140LB
参考基準価格(税別)¥1,090,000 販売価格(税込) ¥626,780
販売価格(税別)
569,800

一体型冷却ユニットは簡単に引き出し可能。
貯氷庫排水口のトラップ機構が悪臭の逆流を抑制。

貯氷量(kg)約46、約30(自然落下時) 電源(V)単相100(50/60Hz) 定格消費電力(W)435/485 付属品スコップ、ドレンキャップ トラスコ品番177-8373 材質[外装]前面・側面 :ステンレス鋼板(クリアー塗装)/天面 :ステンレス鋼板/後面 :溶融亜鉛メッキ鋼板、[貯氷庫内装]ABS樹脂 質量(kg)約72 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×600×800 冷却方式空冷式 プラグ横型/接地形2極差込み 冷媒R404A 始動電流(A)約33/30 調節範囲(mm)【台脚】70〜105 給排水口【給水】R1/2、【ユニット排水】R3/4、【貯氷庫排水】R3/4 公称出力(W)300(圧縮機/全密閉型) 運転電流(A)約5.7/5.1 製氷能力約130/150kg/日(周囲温度20℃/水温15℃)、約110/130kg/日(周囲温度30℃/水温25℃) 消費水量(m3/日)約0.16/0.18(周囲温度20℃/水温15℃)、約0.14/0.16(周囲温度30℃/水温25℃) 放熱量(W)約1030/1175
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥4,500 / 税込 ¥4,950
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

製氷機の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/852/
2023-03-14

「冷蔵庫/冷凍庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする