- ホッチキス 中型  3号針 100本装填 モノタロウ 46528817 - ホッチキス 中型  3号針 100本装填 モノタロウ 46528817 - ホッチキス 中型  3号針 100本装填 モノタロウ 46528817 - ホッチキス 中型  3号針 100本装填 モノタロウ 46528817

ホッチキス 中型 3号針 100本装填

(6件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード46528817 品番-
販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

大量の用紙をまとめて綴じる作業に便利です。

適合使用針/3号針・3号U針 綴じ枚数30〜75枚(3号針使用時)、50〜110枚(幅11.5mm長さ13mmの針) 用途用紙のとじ作業に。 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)60×257×114 最大綴じ奥行(mm)65 針装てん数(本)100 繰り返し・詰め替え対応
注意
※針は付属しておりません。
※針が出る場所には指を入れないでください。
※針を入れたままで、カラとじをしないでください。
※指定された針以外を使用しないでください。
※作業は平らな場所でおこなってください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:125

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-04
用途:
事務作業
製造業

3号針のホッチキスを初めて使いましたが、厚めの書類でもしっかり綴じられて、とても安心感があります。
一般的な10号針では不安な量や硬い資料でもズレずに閉じられるので、仕事で大量の書類を扱う人にはとても便利です。

針が太い分、綴じ跡がしっかりしていて外れにくく、見た目もきれいに揃います。
力も思ったほど必要なく、軽い力でパチッと綴じられるのが意外でした。

対象商品:
46528817
2023-10-28
用途:
説明書類を綴じるとき
合同会社ファーマーハウス 様 (不動産業)

データーで資料送るようになってきているので使用頻度は少ないが、たまに必要とする機会がある。今回安いものを見つけたので購入。問題なく使えてます。

1人が参考にしています
対象商品:
46528817
2021-12-11
用途:
A4の裏紙をノートに
サービス業

ウォーキング協会の役員をしています。関係上、紙類が多くたまり地図の裏など100枚単位で残るので、捨てるのはしのびなく裏半分に折り、30枚ずつホチキスで止めてメモ帳にしました。とても使いやすくしっかりと製本できました。

1人が参考にしています
対象商品:
46528817
2022-03-19
用途:
事務作業
有限会社アイスマイル 様

厚手の資料をまとめるときに使用しています。
作業能率が良いです。

1人が参考にしています
対象商品:
46528817
2022-06-02
用途:
軽い力でOK
株式会社遠藤製作所 様 (製造業)

今まで50枚以上閉じれるものが社内に無く不便を感じていたので購入

1人が参考にしています
対象商品:
46528817
2020-06-05
用途:
通常のホッチキスでは綴じれない書類の為に

ハンドルが軽い為、不安はあったものの70枚以上の書類も無事針は通った。(但し、少し力は必要)逆に70枚以下なら結構軽く綴じられるのは良い商品だと思います。
ですが100枚綴じるには3号が軽い為、不安はあったものの70枚以上の書類も無事針は通った。(但し、少し力は必要)逆に70枚以下なら結構軽く綴じられるのは良い商品だと思います。
ですが100枚綴じるには3号では針がそもそもない。
また商品自体にも23/13 70〜100とシールが貼られており、3号より23/6〜13の表記で書いてあったならば23/13(コクヨが販売しているし、モノタロウでも買える)の針も購入できた。
その不親切な点をマイナス★させて頂きます。
ただ少しチープではありますが安価な中型、大型ホッチキスとしてはおすすめの商品です。
耐久性は気になりますが、同クラスでは破格の安さではあるので使い捨てと割り切るのも手かもしれません。

9人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
台座にある黒いレバーの用途を教えてください。
回答:
黒いレバーによって、綴じ奥行をご調整いただけます。
1人が参考にしています
2024-06-06
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「ホッチキス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする