※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

V-164-1A5-10E 小形基本スイッチ V omron(オムロン) 46529262 V-164-1A5-10E 小形基本スイッチ V omron(オムロン) 46529262

小形基本スイッチ V

(86件のレビュー)
31日以内出荷返品不可 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 アクチュエータの種類- 定格電圧(V)- 端子の種類- 注文コード46529262 品番V-164-1A5-10E
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥373
販売価格(税別)
339
この商品はアクチュエータの種類・定格電圧・端子の種類など570種類から選べます 他の種類を見る

熱硬化性ケース 形V-15/形V-10タイプ

定格電圧(V)- 定格電流(A)- アクチュエータの種類- 端子の種類- 用途ドア開閉時の電流しゃ断用などの用途に使用可能 質量(g)- 種類マイクロスイッチ 使用温度範囲(℃)- 保護構造- 絶縁抵抗(MΩ)- 耐熱温度(℃)- 接触抵抗(mΩ)- 機械的耐久性- 最小適合負荷- 許容操作速度- 電気的耐久性- 感電保護クラス- PTI(トラッキング特性)- 突入電流(A)- 接点仕様- 動作に必要な力(OF)(N)- 戻りの力(N)- 動作までの動きPT- 動作位置OP(mm)- 動作後の動き(OT)- 応差の動き(MD)- 耐電圧(V/min)- 使用湿度(%RH)- 接触仕様- 衝撃(誤動作)(m/s2)- 衝撃(耐久)(m/s2)- 抵抗負荷(A)- 許容操作頻度(回/min)- 材質(接点)- 振動(誤動作)Hz- 接点間隔(mm)-

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 86
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
46528797
2025-09-01
用途:
電子レンジの開閉センサー補修
製造業

パナソニック製電子レンジの開閉センサー kw3-0z-a(646) が壊れたため代替品として購入。メーカー不明からオムロン製になり、更に信頼性が増しました。

対象商品:
66554757
2025-08-18
用途:
電子レンジの修理
自動車・二輪車・自転車関連業

動かなくなった電子レンジの開閉スイッチとして購入しました。スイッチ交換後は動くようになりました。電気屋さんで修理代3万円と言われた電子レンジだったため、大変満足しています。

対象商品:
46528815
2023-08-17
用途:
高圧洗浄機のメンテナンス
建設業・工事業

部品を秋葉原までに購入しに行かなくって済みました。電車代が浮きました

1人が参考にしています
対象商品:
46529235
2024-08-30
用途:
洗濯機(東芝AW-60GF)のスイッチで使用
自動車・二輪車・自転車関連業

洗濯機(東芝AW-60GF)のスイッチで使用しています。ピッタリフィットしました。粗大ごみ寸前の洗濯機が復活しました。

対象商品:
39099277
2023-06-13
用途:
水位警戒
有限会社三協自動車 様

自動車修理とは関係ないですが排水溝の水位が上昇した時にランプが点くスイッチとして購入しました。
長レバースイッチ部は少し硬いのでレバーをさらに伸長して使うと軽い力でスイッチが入るようになりました。
これで水位が上昇するとライトが点灯して知らせてくれるようになりました。

対象商品:
39098735
2023-01-23
用途:
産業用機械 少量生産
製造業

なかなか他では手に入らず困っていました、複数種類を購入して最適なものを使用することができました

対象商品:
46527993
2022-12-20
用途:
機械の安全装置として

一般によく用いられているブランドで、使用についても耐久力等も有り商品自体にも大変満足いくものでした。

対象商品:
39099155
2022-10-10
用途:
理容椅子の動作制御
理容美容メンテナンス山形 様

梱包・速やかな発送のされ方にいつも満足しています!!

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

マイクロスイッチの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/289/
2023-02-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「検出・センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする