サインボックス

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 文字内容関係者以外立入禁止 注文コード46531214 品番888-011YE
参考基準価格(税別)¥25,300 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品は文字内容など17種類から選べます 他の種類を見る

注水口が表示の裏に付いているので、キャップを紛失しにくく、設置後もスッキリ。
注水ウェイト一体型なので、別途ウェイトが不要です。
連結してバリケードにできます。

文字内容関係者以外立入禁止 取付方式スタンド式 材質本体/高密度ポリエチレン、表示/透明PET樹脂(裏印刷) トラスコ品番811-5965 質量(kg)3.2 タイプ片面表示 本体質量(kg)約3.2(実用水量時:約35) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)475×290×700 色(本体)イエロー 表示寸法(mm)450×348×1.5厚

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,400 / 税込 ¥1,540
北海道地方数量1につき ¥1,800 / 税込 ¥1,980
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標示スタンド・立札」にはこんなカテゴリがあります

シェアする