ユニット
ユニットの 標示スタンド・立札
ユニットの メッセージスタンド
サインボックス
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
文字内容
関係者以外立入禁止
注文コード
46531232
品番
888-012YE
参考基準価格(税別)
¥28,300
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
この商品は
文字内容
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
注水口が表示の裏に付いているので、キャップを紛失しにくく、設置後もスッキリ。
注水ウェイト一体型なので、別途ウェイトが不要です。
連結してバリケードにできます。
文字内容
関係者以外立入禁止
取付方式
スタンド式
材質
本体/高密度ポリエチレン、表示/透明PET樹脂(裏印刷)
トラスコ品番
811-5966
質量(kg)
3.2
タイプ
両面表示
本体質量(kg)
約3.2(実用水量時:約35)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
475×290×700
色(本体)
イエロー
表示寸法(mm)
450×348×1.5厚
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,400
/
税込
¥
1,540
北海道地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません