曜日別特売
D4A-4R18N 小型重装備リミットスイッチ D4A-□N omron(オムロン) 46533006

小型重装備リミットスイッチ D4A-□N

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量1個種別セット形式(4回路双断形)形式形D4A-4R18N注文コード46533006品番D4A-4R18N
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥12,700販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

シール性、耐衝撃性、耐強度を向上させた小形重装備リミットスイッチ
回転軸部の2重シール構造をさらに強化し、ガスケットフルカバー方式などによりシール性を確保。
ワイドな温度仕様(-40~+100℃:標準形)
メンテナンス時のタイム・ロスを最小限にとどめるブロックマウント方式を採用。
UL、CSA、CCC規格取得。

耐電圧
(同極端子間)
AC1000V 50/60Hz 1min
(充電金属部とアース間)
AC2200V 50/60Hz 1min
(各端子と非充電金属部間)
AC2200V 50/60Hz 1min
機械的耐久性
3000万回以上(4回路双断回転レバー形の場合)
※保持形は除きます。
絶縁抵抗
同極端子間、充電金属部とアース間、
各端子と非充電金属部間
100MΩ以上(DC500Vメガにて)
形式形D4A-4R18N種別セット形式(4回路双断形)タイプ回転レバー形/センター・ニュートラル形ヘッド形状回転レバー形、センタ・ニュートラル動作形動作表示灯LED(DC)形状汎用タテ型質量(g)約290(形D4A-3101N回転レバー形の場合)保護構造(準拠)IP67、NEMA規格1、2、3、4、4X、5、6P、12、13接点構成-動作方式-定格周波数(Hz)50/60温度上昇50deg以下絶縁抵抗(MΩ)同極端子間、充電金属部とアース間、各端子と非充電金属部間、100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-接触抵抗(mΩ)25以下(初期値)耐衝撃(耐久)1000m/s2以上許容操作速度1mm~2m/s(形D4A-3101N、回転レバー形の場合)電気的耐久性75万回以上(4回路双断形:AC125V 5A 抵抗負荷の場合)感電保護クラスClassⅠ(アース端子付)突入電流(A)常時閉路:最大30、常時開路:最大20汚染度(使用環境)3動作4回路双断形レセプタクル・ボックスG1/2コンジット口(4回路双断形)スイッチ・ボックス4回路双断形、センター・ニュートラル動作、LEDコンジット口サイズG1/2コンジット口耐電圧(V/min)同極端子間:AC1000(50/60Hz)、充電金属部とアース間:AC2200(50/60Hz)、各端子と非充電金属部間:AC2200(50/60Hz)衝撃(誤動作)(m/s2)300以上(双断回転レバー形)衝撃(耐久)(m/s2)1000以上許容操作頻度(回/min)機械的:300、電気的:30使用周囲湿度(%RH)35~95(ただし、氷結しないこと)動作形センタ・ニュートラル動作形
注意
※回転レバー形のセット形式には、レバーは含まれていません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

リミットスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする