omron(オムロン)
照光タクタイルスイッチ B3W-9
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
31日以内出荷とは
内容量
1個
タイプ
形B3W-9000シリーズ標準荷重形
LED色
赤
注文コード
46543174
品番
B3W-9000-R2R
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥483
販売価格(税別)
¥
439
バスケットに入れる
この商品は
LED使用数・タイプ・LED色
など
119
種類から選べます
他の種類を見る
小形(□10mm/□12mm×高さ11mm)寸法で、明るく均一な発光を実現。
3色発光も可能。(赤LED+緑LED=橙色発光)
標準荷重(1.57N)と高荷重(2.26N)の2種類を用意。
タイプ
形B3W-9000シリーズ標準荷重形
定格
DC3~24V 1~50mA
接点構成
1a(常時開路接点)
LED色
赤
キャップ色
赤
LED使用数(個)
2
高さ(mm)
11
使用温度範囲(℃)
-25~+70 60%RH以下( ただし、氷結・結露の無いこと)
耐電圧
AC500V 50/60Hz 1min
使用湿度範囲
35~85%RH(5~35℃にて)
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC250V絶縁抵抗計にて)
接触抵抗(mΩ)
100以下(初期値)
耐衝撃(耐久)
最大1000(m/s
2
)
耐振動(誤動作)
10~55Hz 複振幅1.5mm
耐衝撃(誤動作)
最大100(m/s
2
)
最小適合負荷
DC1V 10μA(参考値)
動作に必要な力(OF)(N)
最大1.57
耐久性
スイッチ部 100万回以上
アズワン品番
64-3343-22
バウンシング(ms)
5以下
材質(接点)
銀メッキ