omron(オムロン)
omron(オムロン)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
omron(オムロン)の スイッチ
omron(オムロン)の スイッチ用銘板
照光押ボタンスイッチ操作部(長方形)(角胴形) A3K
(1件のレビュー)
61日以内出荷
返品不可
61日以内出荷とは
お気に入りに追加
全71種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46545231
品番
A3KJ-53YG-24E
参考基準価格(税別)
¥1,070
販売価格(税込)
¥1,022
販売価格(税別)
¥
929
バスケットに入れる
種類
関連商品
タイプ
LED照光タイプ
ボタン形状
長角
照光色
上:黄、下:緑
使用電圧(V)
DC24
分割方式
タテ軸2分割