画像準備中

照光押ボタンスイッチ用スイッチ部(正方形)(角胴形)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 仕様微小負荷 注文コード46545852 品番A3PA-7060-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,500
この商品は適合・仕様など33種類から選べます 他の種類を見る
種別スイッチ部 種類関連商品 ボタン形状 フランジ:ライトグレー 動作方式オルタネイト 接点仕様金合金接点 仕様微小負荷 品名照光押ボタンスイッチ(角胴形) スイッチ出力1
注意
※スイッチ部は操作部と同形状(正方形)の組み合わせでご使用ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
46545283
2018-06-24
用途:
在庫なので納期が早くて助かる
電子開発株式会社 様 (不動産業)

このようなスイッチはカタログでは分かりづらく、また実感が湧かないので、短納期で助かる。
操作性は凄く良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする