画像準備中

照光押ボタンスイッチ用スイッチ部(正方形)(角胴形)

(1件のレビュー)
86日以内出荷返品不可 86日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合形A3PA 仕様- 注文コード46545877 品番A3PA-7080-1
参考基準価格(税別)¥1,930 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
この商品は適合・仕様など33種類から選べます 他の種類を見る
適合形A3PA 種類スイッチ部(LEDタイプ) 動作方式オルタネイト 接点仕様金合金接点 仕様- 形状正方形 スイッチ微小負荷用 スイッチ出力2 動作機能オルタネイト 色(フランジ)
注意
※スイッチ部は操作部と同形状(正方形)の組み合わせでご使用ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
46545283
2018-06-24
用途:
在庫なので納期が早くて助かる
電子開発株式会社 様 (不動産業)

このようなスイッチはカタログでは分かりづらく、また実感が湧かないので、短納期で助かる。
操作性は凄く良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする