omron(オムロン)
omron(オムロン)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
omron(オムロン)の スイッチ
omron(オムロン)の スイッチ用銘板
照光押ボタンスイッチ用スイッチ部(正方形)(角胴形)
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
微小負荷
注文コード
46545886
品番
A3PA-7080-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,750
この商品は
適合・仕様
など
33
種類から選べます
他の種類を見る
種別
スイッチ部
種類
関連商品
ボタン形状
角
色
フランジ:ライトグレー
動作方式
オルタネイト
接点仕様
金合金接点
仕様
微小負荷
品名
照光押ボタンスイッチ(角胴形)
スイッチ出力
2
注意
※スイッチ部は操作部と同形状(正方形)の組み合わせでご使用ください。