omron(オムロン)
omron(オムロン)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
omron(オムロン)の スイッチ
omron(オムロン)の 押しボタンスイッチ
照光押ボタンスイッチ用キャップ(長方形)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
46547453
品番
A3PJ-5600-A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥240
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
種類
関連商品
仕様
シボ加工
適合機種
形A3PJ用
種別
キャップ
色
透明