omron(オムロン)
omron(オムロン)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
omron(オムロン)の スイッチ
omron(オムロン)の スイッチ用銘板
照光押ボタンスイッチ用操作部(長方形)(角胴形)
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
都度納期確認
タイプ
LED照光タイプ
使用電圧(V)
DC6
注文コード
46547487
品番
A3PJ-5702-06E
参考基準価格(税別)
¥2,900
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
この商品は
仕様・タイプ・使用電圧
など
132
種類から選べます
他の種類を見る
備考
都度納期確認
種類
操作部
タイプ
LED照光タイプ
照光色
赤
仕様
都度納期確認
付属品
-
形状
長方形
使用電圧(V)
DC6
光源
-
分割方式
無分割