omron(オムロン)
omron(オムロン)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
omron(オムロン)の スイッチ
omron(オムロン)の 押しボタンスイッチ
照光押ボタンスイッチ(丸形)(LED)(角胴形) A3P
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
動作方式
モメンタリ
照光色
橙
注文コード
46549027
品番
A3PT-90A12-24CO
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥3,250
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
この商品は
動作方式・接点構成・照光色
など
40
種類から選べます
他の種類を見る
大形角胴シリーズ。
良好な操作感触。
高輝度で均一な面照光。
種別
操作部・ランプ部・スイッチ部セット
種類
照光押ボタンスイッチ
ボタン形状
丸
照光色
橙
端子形状
はんだ端子/タブ端子
動作方式
モメンタリ
品名
照光押ボタンスイッチ(角胴形)
保護構造
IP40
照光方式
照光 (LEDランプ)
端子種別
タブ (#110)/はんだづけ共用端子
使用電圧(V)
DC24
ケース色
ライトグレー
光源
LEDランプ照光
分割方式
無分割
胴体形状
大型角胴形
操作部
丸形 橙